Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 8Gbit 1G x 8 DDR4 1330MHz 78-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592118
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C1G8D4-75BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 8Gbit
SDRAM-Klasse = DDR4
Datenumfang = 1330MHz
Datenbus-Breite = 8bit
Gehäusegröße = 78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR4
Datenumfang:
1330MHz
Datenbus-Breite:
8bit
Gehäusegröße:
78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592118, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C1G8D475BCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.