Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 8Gbit 1G x 8 DDR4 1330MHz 78-Kugel-FBGA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592117
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C1G8D4-75BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 8Gbit
SDRAM-Klasse = DDR4
Datenumfang = 1330MHz
Datenbus-Breite = 8bit
Gehäusegröße = 78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur max. = 95 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR4
Datenumfang:
1330MHz
Datenbus-Breite:
8bit
Gehäusegröße:
78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592117, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C1G8D475BCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.654,52133*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 209 Stück (ab € 7,91637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.838,01079*
€ 2.187,23284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.774,46016*
€ 2.111,60759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.699,50022*
€ 2.022,40526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.678,92208*
€ 1.997,91728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.654,52133*
€ 1.968,88038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.