Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 45mm / Außen-Ø 50mm, Stärke 2.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587585
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587585
EAN/GTIN:
     5059044466148
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = EPDM
Innendurchmesser = 45mm
Außendurchmesser = 50mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
45mm
Außendurchmesser:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587585, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R45X25E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,41*
€ 14,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,84*
€ 10,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.