Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 34mm / Außen-Ø 39mm, Stärke 2.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587525
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587525
EAN/GTIN:
     5059044465844
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = EPDM
Innendurchmesser = 34mm
Außendurchmesser = 39mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
34mm
Außendurchmesser:
39mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 34x2,5, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587525, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 25R34X25E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,3436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,35*
€ 14,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,21*
€ 14,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,70*
€ 13,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.