Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 28mm / Außen-Ø 35mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587489
EAN/GTIN:
     5059044465677
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 28mm
Außendurchmesser = 35mm
Stärke = 3.5mm
Material = EPDM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
28mm
Außendurchmesser:
35mm
Stärke:
3.5mm
Material:
EPDM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 28x3,5 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587489, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 25R28X35E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.