Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 24.5mm / Außen-Ø 30.5mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587466
EAN/GTIN:
     5059044465554
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 24.5mm
Außendurchmesser = 30.5mm
Stärke = 3mm
Material = EPDM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
24.5mm
Außendurchmesser:
30.5mm
Stärke:
3mm
Material:
EPDM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 24,5x3, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587466, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50R245X3E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,73*
€ 19,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,12*
€ 19,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,05*
€ 19,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,55*
€ 17,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,88*
€ 14,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.