Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 17mm / Außen-Ø 20mm, Stärke 1.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587418
EAN/GTIN:
     5059044465325
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 20mm
Stärke = 1.5mm
Material = EPDM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
20mm
Stärke:
1.5mm
Material:
EPDM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 17x1,5 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587418, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R17X15E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,07*
€ 16,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,74*
€ 16,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,44*
€ 15,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,53*
€ 14,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.