Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 17.2mm / Außen-Ø 23.2mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587409
EAN/GTIN:
     5059044465288
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = EPDM
Innendurchmesser = 17.2mm
Außendurchmesser = 23.2mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
17.2mm
Außendurchmesser:
23.2mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 17,2x3,0, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587409, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50R172X3E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,10*
€ 16,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,76*
€ 16,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.