Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 13mm / Außen-Ø 16.2mm, Stärke 1.6mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587375
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587375
EAN/GTIN:
     5059044465127
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 16.2mm
Stärke = 1.6mm
Material = EPDM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
16.2mm
Stärke:
1.6mm
Material:
EPDM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 13x1,6, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587375, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R13X16E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,65*
€ 15,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.