Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 120mm / Außen-Ø 126mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587359
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587359
EAN/GTIN:
     5059044465035
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 120mm
Außendurchmesser = 126mm
Stärke = 3mm
Material = EPDM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
120mm
Außendurchmesser:
126mm
Stärke:
3mm
Material:
EPDM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, epdm o-ring 120x3, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587359, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R120X3E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,82*
€ 14,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,58*
€ 11,40
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.