Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 114.5mm / Außen-Ø 120.5mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2587347
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2587347
EAN/GTIN:
     5059044464922
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = EPDM
Innendurchmesser = 114.5mm
Außendurchmesser = 120.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
114.5mm
Außendurchmesser:
120.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 114,5x3, 0-ringe epdm, 0-ring, 2587347, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R1145X3E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,05*
€ 8,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,43*
€ 7,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.