Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ215CHXTMA1 NPN-Kanal, SMD MOSFET 20/20 V / 5,1/3,2 A PG-TSDSON-8 LTI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2580721
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ215CHXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2580721
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = NPN
Dauer-Drainstrom max. = 5,1/3,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 20/20 V
Gehäusegröße = PG-TSDSON-8 LTI
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
NPN
Dauer-Drainstrom max.:
5,1/3,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
20/20 V
Gehäusegröße:
PG-TSDSON-8 LTI
Montage-Typ:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.