Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring EPDM, Innen-Ø 9mm / Außen-Ø 11mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2580377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2580377
EAN/GTIN:
     5059044462874
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = EPDM
Innendurchmesser = 9mm
Außendurchmesser = 11mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
EPDM
Innendurchmesser:
9mm
Außendurchmesser:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 9x1 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, 2580377, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 100R9X1E70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,93*
€ 14,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,63*
€ 12,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,36*
€ 9,95
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.