Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Advanced Sensors Pressure Sensor, 60psi SMD 14-Pin SOIC14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2579554
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     NPA-700B-05WG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 60psi
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC14
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
60psi
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC14
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor amphenol, differenzdrucksensor, 2579554, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Amphenol Advanced Sensors, NPA700B05WG, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.