Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM UV-LED UVC 280nm / 7mW, Gehäuse Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2577727
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SU CULBN2.VC-AGAM-67-4F4G-30-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
uv led
UV-Typ = UVC
Wellenlänge Spitze = 280nm
Strahlstrom = 7mW
Gehäusetyp = Keramik
Weitere Informationen:
UV-Typ:
UVC
Wellenlänge Spitze:
280nm
Strahlstrom:
7mW
Gehäusetyp:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 2577727, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, SUCULBN2VCAGAM674F4G30R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.