Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM UV-LED UVC 280nm / 7mW, Gehäuse Keramik


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2577726
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SU CULBN2.VC-AGAM-67-4F4G-30-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV Lampe
UV-Röhre
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 280nm
Strahlstrom = 7mW
Gehäusetyp = Keramik
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
280nm
Strahlstrom:
7mW
Gehäusetyp:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: 2577726, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, SUCULBN2VCAGAM674F4G30R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
580
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,739*
€ 2,27*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 399,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.