Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Gartenscheren 15mm max. 245g 190 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577329
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P126-19-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Griff-Material = Stahl
Schneidkapazität max. = 15mm
Gesamtlänge = 190 mm
Gewicht = 245g
Weitere Informationen:
Griff-Material:
Stahl
Schneidkapazität max.:
15mm
Gesamtlänge:
190 mm
Gewicht:
245g
Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, Rebenschere, Rebschere, rebenschere bahco, rebschere, 2577329, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Gartenscheren, Bahco, P12619F, Hand Tools, Pliers & Cutters, Secateurs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,43*
€ 28,35*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 28,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,94*
€ 28,76*
€ 5,90*
ab € 18,69*
€ 29,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.