Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon Schwarz 1.14g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2577293
EAN/GTIN:
     5059044264928
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.14g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Betriebstemperatur max. = +170°C
Ausdehnung = 25%

RS PRO Molybdändisulfid gefüllt Nylon 66 Stab. Eine Stange aus Nylon 66, die mit einem Molybdändisulfid für eine reibungsarme und selbstschmierende Technikstange optimiert ist, die hohen Temperaturen und einer hohen mechanischen Festigkeit standhält. Nylon 66 ist ein Hochleistungs-Thermoplast mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften. Es hat ein hohes Maß an Bearbeitungsfähigkeit, eine hohe Zugfestigkeit, Steifigkeit und ein hohes Maß an Wärmebeständigkeit. Unbeeinflusst durch Chlorkohlenwasserstoffe, stoßfest mit hoher Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit sind die Stangen aus Nylon 66 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Dazu gehören Anwendungen mit höherer Belastung wie die Herstellung von Buchsen, Reiblager, Zahnrädern, Rädern und Maschinenteilen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Stange aus Nylon 66 mit Molybdändisulfid-Füllstoff ;/li> ;li>Schwarz ;/li> ;li>Ausgezeichnetes Festigkeits-Gewichtsverhältnis ;/li> ;li>Geringe Reibung und selbstschmierend ;/li> ;li>Für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit geeignet ;/li> ;li>Hohe Abriebfestigkeit ;/li> ;li>UV- und wetterbeständig ;/li> ;li>Einfache Bearbeitung ;/li> ;li>Beständig gegen viele Öle, Fette, Diesel, Benzin, Reinigungsflüssigkeiten ;/li> ;/ul>. Normen und Zulassungen: ISO 9001, RoHS, REACH. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten?. Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.14g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Betriebstemperatur max.:
+170°C
Ausdehnung:
25%
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, nylon rundstab 50 x1000, nylon rundprofil, rundstab schwarz, 2577293, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.