Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser USB-Netzwerkadapter Stecker USB 2.0 A USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2566182
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FXA195-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB-Standard = USB 2.0
Stecker A = USB A
Anschluss A Gender = Stecker
Kabellänge = 4mm
Weitere Informationen:
USB-Standard:
USB 2.0
Stecker A:
USB A
Anschluss A Gender:
Stecker
Kabellänge:
4mm
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, 2566182, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Netzwerkadapter, Endress+Hauser, FXA195G1, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Network Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 496,02*
€ 560,67*
Frei Haus
ab € 517,19*
€ 600,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 517,95*
€ 600,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 629,59*
€ 706,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,55*
€ 714,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,48*
€ 709,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,34*
€ 683,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,33*
€ 642,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.