Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku Elektrohobel / 18V, 14000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Makita DKP180RTJ Elektrischer Handhobel Schwarz, Blau 14000 RPM
Artikel-Nr.:
     108EL-2565939
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Hub-/Drehzahl = 14000U/min
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Weitere Informationen:
Hub-/Drehzahl:
14000U/min
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita schnellladegerät, schnellladegerät, 2565939, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrohobel, Makita, DKP180RTJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Planers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 408,63*
€ 440,13*
Frei Haus
ab € 405,10*
€ 444,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,83*
€ 445,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,14*
€ 474,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 580,42*
€ 637,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,76*
€ 749,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,90*
€ 731,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,06*
€ 699,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,42*
€ 690,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.