Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED-Treiber 220 →240 V LED-Treiber, Ausgang 10 → 54V / 150 → 1050mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565102
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OT-WI-15/220-240/1A0-NFC-CA-LPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 10 → 54V
Ausgangsleistung max. = 18W
Ausgangsstrombereich = 150 → 1050mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 →240 V
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
10 → 54V
Ausgangsleistung max.:
18W
Ausgangsstrombereich:
150 → 1050mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 →240 V
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 18w, 2565102, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTWI152202401A0NFCCALPI, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,16*
€ 85,87*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 92,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.