Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gavazzi DI3, LDI3 3 DGT, LDM30 3 DGT + Dummy Zero, rote LED Einbaumessgerät für 5 Relaisausgänge H 48mm B 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565045
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     BOR5
EAN/GTIN:
     8030956017724
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Messfunktion = 5 Relaisausgänge
Ausschnitt-Höhe = 48mm
Ausschnitt-Breite = 96mm
Anzahl der Stellen = 4mm
Weitere Informationen:
Messfunktion:
5 Relaisausgänge
Ausschnitt-Höhe:
48mm
Ausschnitt-Breite:
96mm
Anzahl der Stellen:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 2565045, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Carlo Gavazzi, BOR5, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,75*
€ 110,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 114,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.