Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 50 mm PHILLIPS®, POZIDRIV Schraubbit, Biteinsatz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564669
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E-314-PZ2
EAN/GTIN:
     3272670777743
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kopftyp = PHILLIPS®, POZIDRIV
Typ = Biteinsatz
Größe = 50 mm
Material/Stoff = Stahl
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®, POZIDRIV
Typ:
Biteinsatz
Größe:
50 mm
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, bit pz0x50, bit (phillips), bit pz 0, 2564669, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, E314PZ2, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.