Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 7.874Zoll / Außen-Ø 213.98mm, Stärke 0.275Zoll


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562483
EAN/GTIN:
     5059044445815
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 7.874Zoll
Außendurchmesser = 213.98mm
Stärke = 0.275Zoll
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7.874Zoll
Außendurchmesser:
213.98mm
Stärke:
0.275Zoll
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2562483, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2RBS886N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,60*
€ 12,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.