Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrbegleitheizung, Konstante Leistung, Parallelschaltung, 15W, 20m, 240V ac


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-256244
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     256244
EAN/GTIN:
     5056070974500
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Kabeltyp = Konstante Leistung, Parallelschaltung
Leistung / Meter = 15W
Nennspannung = 240V ac
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C.
Länge = 20m
Mantelmaterial = Silikongummi
Standards = BS EN 62395-1:2006, RoHS-konform

Isoliertes, paralleles Heizband von RS Pro mit Silikonisolierung. RS PRO RS Pro Serie von Heizbändern mit Parallelschaltung, mit einer konstanten Wattleistung für Anwendungen zur Prozesstemperaturwartung. Dieses Band ist flexibel genug, dass es um ein geeignetes Rohr oder Gefäß gewickelt werden kann. Das Heizband besteht aus mehreren kurzen Heizzonen, die jeweils über ein Paar durchgängiger Bus-Leiter miteinander verbunden sind. Die Hauptfunktion von Hitztrace-Kabeln besteht darin, das Einfrieren von Rohrleitungen zu stoppen. Wenn Wasserrohre einfrieren und platzen, kann dies zu großen Schäden und Kosten für Hausbesitzer und Unternehmen führen. Heizkabel bieten eine regelbare Wärme, die das Einfrieren von Rohren verhindert und die Flüssigkeiten in Bewegung hält. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Begleitheizungsprodukten, die zum Schutz von Rohren vor Einfrieren beitragen können, indem sie die richtige Temperatur im Inneren des Rohrs beibehalten. Wärmebänder sind eine flexible Lösung, mit der jede Oberfläche oder jedes Gehäuse erwärmt werden kann, die eine schnelle und effiziente Direktkontaktheizung erfordert. Zu den Optionen für die Begleitheizung gehören: ; 703-3108 703-3108 - 15 W/m, 110 V, 20 m Kabel ; 703-3101 703-3101 - 15 W/m, 110 V, 50 m Kabel ; 703-3105 703-3105 - 15 W/m, 110 V, 100 m Kabel ; 256-244 256-244 - 15 W/m, 240 V, 20 m Kabel ; 665-7419 665-7419 - 15 W/m, 240 V, 50 m Kabel ; 665-7413 665-7413 - 15 W/m, 240 V, 100 m Kabel ; 256-109 256-109 - Leiterplatt-Heizungs-Anschlusskit. Eigenschaften und Vorteile:. Konstante Wattleistung pro Meter, Heizband mit Parallelschaltung Zuschnitt auf Länge Flexibel - kann um Rohre gewickelt werden Verschiedene Längen erhältlich - 20 m, 50 m oder 100 m Nennspannungen: 110 V oder 240 V. Typische Anwendungen:. Begleitheizungskabel sind elektrische Heizelemente zum Bereitstellen einer fokussierten und regelbaren Wärme, mit der das Einfrieren von Rohren, Hähnen im Freien und Dachrinnen verhindert werden kann. Ebenso können sie zur Aufrechterhaltung einer gewünschten Temperatur eingesetzt werden, um Flüssigkeiten in Rohren in Bewegung zu halten. · Für den Einsatz für interne oder externe Temperaturwartungsanwendungen · Frostschutz · Wasser-, Öl- und Chemikalienleitungen · Versorgung der Sprinkleranlagen · Versorgungsleitungen · Nicht für den Einsatz in Gefahrenbereichen. Häufig gestellte Fragen Wann ist eine Begleitheizung erforderlich? Trace-Heizkabelsysteme sind ideal zum Schutz von Rohren vor dem Einfrieren, zur Aufrechterhaltung der Temperatur eines Warmwassersystems und zur Aufrechterhaltung von Prozesstemperaturen für einen reibungslosen und effizienten Betrieb von Prozessanlagen. Warum RS Pro? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Konstante Leistung, Parallelschaltung
Leistung / Meter:
15W
Nennspannung:
240V ac
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C.
Länge:
20m
Mantelmaterial:
Silikongummi
Standards:
BS EN 62395-1:2006, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Rohrbegleitheizung, heizband 15w/m, heizband, rs pro heizband, 256244, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Begleitheizungskabel, RS PRO, WT15, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Trace Heating Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 153,90*
€ 190,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,84*
€ 210,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 210,50*
€ 250,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 205,28*
€ 244,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 195,88*
€ 233,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 183,64*
€ 218,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 164,84*
€ 196,16
pro Spule
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 8,242* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.