Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 7.475Zoll / Außen-Ø 200.53mm, Stärke 0.21Zoll


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562231
EAN/GTIN:
     5059044443491
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 7.475Zoll
Außendurchmesser = 200.53mm
Stärke = 0.21Zoll
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7.475Zoll
Außendurchmesser:
200.53mm
Stärke:
0.21Zoll
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2562231, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2RBS367N90, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,53*
€ 11,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.