Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Steckanschluss , 200V ac / 200V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Steckanschluss , 200V ac / 200V dc
TE Connectivity Reedrelais, 5V dc, DPST Steckanschluss , 200V ac / 200V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2562184
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393763-9
EAN/GTIN:
     5059040391277
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = DPST
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenwiderstand = 200Ω
Länge = 19.3mm
Höhe = 7.5mm
Tiefe = 7mm
Abmessungen = 19.3 x 7 x 7.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Reed-Relais, Serie DLR. Waschdichte Reedrelais für DC-Spannung Monostabil Für Einbau in gedruckte Schaltungen (RM 2,54 mm) Geringes Kontaktrauschen, niedrige Thermospannung Wahlweise mit Abschirmblech zur elektrostatischen Abschirmung und mit Funkenlösch- und Dämpfungsdiode
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenwiderstand:
200Ω
Länge:
19.3mm
Höhe:
7.5mm
Tiefe:
7mm
Abmessungen:
19.3 x 7 x 7.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 2562184, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, 113937639, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.