Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 96mm / Außen-Ø 100mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557783
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557783
EAN/GTIN:
     5059044438329
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 96mm
Außendurchmesser = 100mm
Stärke = 2mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
96mm
Außendurchmesser:
100mm
Stärke:
2mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 96x2 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2557783, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R96X2N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,5015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,18*
€ 16,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,55*
€ 16,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,38*
€ 14,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.