Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Abschirmfolie Vernickeltes Graphit, Silikonfett, 1.2mm x 300mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557216
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1212-SNG-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Silikonfett
abschirmfolie
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Befestigungsart = Oberflächenmontage
Stärke = 1.2mm
Länge = 300mm
Breite = 300mm
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Befestigungsart:
Oberflächenmontage
Stärke:
1.2mm
Länge:
300mm
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 2557216, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TE Connectivity, 1212SNG0012, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.