Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Abschirmfolie Vernickeltes Graphit, Silikonfett, 0.8mm x 300mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557213
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1212-SNG-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Silikonfett
abschirmfolie
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Befestigungsart = Oberflächenmontage
Stärke = 0.8mm
Länge = 300mm
Breite = 300mm
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Befestigungsart:
Oberflächenmontage
Stärke:
0.8mm
Länge:
300mm
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 2557213, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TE Connectivity, 1212SNG0008, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 145,87*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 154,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.458,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.