Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Abschirmfolie Vernickeltes Graphit, Silikonfett, 0.8mm x 150mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557204
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1210-SNG-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Silikonfett
abschirmfolie
Material = Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Befestigungsart = Oberflächenmontage
Stärke = 0.8mm
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Weitere Informationen:
Material:
Vernickeltes Graphit, Silikonfett
Befestigungsart:
Oberflächenmontage
Stärke:
0.8mm
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Weitere Suchbegriffe: 2557204, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, TE Connectivity, 1210SNG0008, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.