Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 44mm / Außen-Ø 50mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556498
EAN/GTIN:
     5059044429921
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 44mm
Außendurchmesser = 50mm
Stärke = 3mm
Material = FKM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
44mm
Außendurchmesser:
50mm
Stärke:
3mm
Material:
FKM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring viton 44x3, 0-ring, 0-ring viton, 2556498, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R44X3V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,43*
€ 17,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,80*
€ 16,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,62*
€ 15,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,28*
€ 12,23
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.