Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 10.5mm / Außen-Ø 15.9mm, Stärke 2.7mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 10.5mm / Außen-Ø 15.9mm, Stärke 2.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556377
EAN/GTIN:
     5059044428719
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 10.5mm
Außendurchmesser = 15.9mm
Stärke = 2.7mm
Material = FKM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10.5mm
Außendurchmesser:
15.9mm
Stärke:
2.7mm
Material:
FKM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring viton 10,5x2,7, 0-ring, 0-ring viton, 2556377, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R105X27V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,5645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,00*
€ 19,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,34*
€ 18,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,28*
€ 16,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,95*
€ 16,60
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.