Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 5.5mm / Außen-Ø 8.5mm, Stärke 1.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556352
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556352
EAN/GTIN:
     5059044428474
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 5.5mm
Außendurchmesser = 8.5mm
Stärke = 1.5mm
Material = FKM
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5.5mm
Außendurchmesser:
8.5mm
Stärke:
1.5mm
Material:
FKM
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 5,5x1,5 fkm, 0-ring, 0-ring viton, 2556352, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50R55X15V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,77*
€ 14,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.