Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 59mm / Außen-Ø 63mm, Stärke 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 59mm / Außen-Ø 63mm, Stärke 2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2556237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556237
EAN/GTIN:
     5059044427323
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = FKM
Innendurchmesser = 59mm
Außendurchmesser = 63mm
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
FKM
Innendurchmesser:
59mm
Außendurchmesser:
63mm
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring fkm, 0-ring, 0-ring viton, 2556237, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R59X2V75, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,59*
€ 7,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,40*
€ 7,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.