Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 91mm / Außen-Ø 101mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556073
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556073
EAN/GTIN:
     5059044426692
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 91mm
Außendurchmesser = 101mm
Stärke = 5mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
91mm
Außendurchmesser:
101mm
Stärke:
5mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 91x5, 0-ring, 0-ring nbr, 2556073, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R91X5N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,78*
€ 10,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,17*
€ 9,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.