Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 5mm / Außen-Ø 15mm, Stärke 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556029
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2556029
EAN/GTIN:
     5059044426296
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 15mm
Stärke = 5mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
15mm
Stärke:
5mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, rs pro o-ring nitrilkautschuk, 0-ring, 0-ring nbr, 2556029, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 50R5X5N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,42*
€ 14,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,74*
€ 12,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.