Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 150mm / Außen-Ø 155mm, Stärke 2.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 150mm / Außen-Ø 155mm, Stärke 2.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555825
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555825
EAN/GTIN:
     5059044424452
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 150mm
Außendurchmesser = 155mm
Stärke = 2.5mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
150mm
Außendurchmesser:
155mm
Stärke:
2.5mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 150 x 2,5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2555825, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 5R150X25N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,74*
€ 10,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,16*
€ 7,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.