Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 172mm / Außen-Ø 180mm, Stärke 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 172mm / Außen-Ø 180mm, Stärke 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2555746
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2555746
EAN/GTIN:
     5059044423677
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 172mm
Außendurchmesser = 180mm
Stärke = 4mm
Material = Nitril
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
172mm
Außendurchmesser:
180mm
Stärke:
4mm
Material:
Nitril
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 172x4, 0-ring, 0-ring nbr, 2555746, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R172X4N70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,68*
€ 9,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.