Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bondhus metrisch Innensechskant-Schlüssel 5mm T-Griff


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554967
Hersteller:
     Bondhus
Herst.-Nr.:
     15264
EAN/GTIN:
     0037231152642
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 5mm
Form = T
Spitzentyp = Sechskant
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
5mm
Form:
T
Spitzentyp:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, 2554967, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, Bondhus, 15264, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.