Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Stirnlampe 800 lm / 100 m, 2200 mAh 18650 Li-Ion-Akku Akku


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554200
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554200
EAN/GTIN:
     5059044422069
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 800 lm
Batterien = 2200 mAh 18650 Li-Ion-Akku
Leuchtweite = 100 m
Strahltyp = Hoch, niedrig, mittel
Farbe = Schwarz
Kopfdurchmesser = Adjustable
Gehäusematerial = Aluminium und PC
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
800 lm
Batterien:
2200 mAh 18650 Li-Ion-Akku
Leuchtweite:
100 m
Strahltyp:
Hoch, niedrig, mittel
Farbe:
Schwarz
Kopfdurchmesser:
Adjustable
Gehäusematerial:
Aluminium und PC
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 2554200, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, RS PRO, RSPROH54R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 70,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 93,36*
€ 111,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 91,53*
€ 108,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 88,12*
€ 104,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,12*
€ 83,44
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.