Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Stirnlampe 300 lm / 100 m, 3x AAA Batterien


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554198
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554198
EAN/GTIN:
     5059044422052
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 300 lm
Batterien = 3x AAA
Leuchtweite = 100 m
Strahltyp = Blinkend, Hoch, Niedrig
Farbe = Rot
Kopfdurchmesser = Adjustable
Gehäusematerial = ABS, PC
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
300 lm
Batterien:
3x AAA
Leuchtweite:
100 m
Strahltyp:
Blinkend, Hoch, Niedrig
Farbe:
Rot
Kopfdurchmesser:
Adjustable
Gehäusematerial:
ABS, PC
Weitere Suchbegriffe: led kopfleuchte 300 lm, kopflampe led, kopflampe, 2554198, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, RS PRO, RSPROH52, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 23,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,93*
€ 41,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.