Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akku Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse 58 W, 1000 lm, 267


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554196
EAN/GTIN:
     5059044422038
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Baustrahler
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1000 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Schutzart = IP65
Leistung = 58 W
Länge = 267
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1000 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzart:
IP65
Leistung:
58 W
Länge:
267
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 1000 lumen, 2554196, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROF61R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 130,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 168,91*
€ 201,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 165,92*
€ 197,44
pro Box
ab 5 Boxen
€ 158,99*
€ 189,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 146,30*
€ 174,10
pro Box
ab 500 Boxen
€ 130,20*
€ 154,94
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.