Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554192
EAN/GTIN:
     5059044421994
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = G1/2 Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 14mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +140 °C
Servounterstützung = Ja
Maximale Betriebstemperatur = +140°C
Fließfaktor Kv = 3.53m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
G1/2 Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
14mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +140 °C
Servounterstützung:
Ja
Maximale Betriebstemperatur:
+140°C
Fließfaktor Kv:
3.53m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.