Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G3/8 Buchse 2/2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554160
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554160
EAN/GTIN:
     5059044421697
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/8Zoll
Anschluss = G3/8 Buchse
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 14mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 18 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +90 °C
Servounterstützung = Nein
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 2.73m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/8Zoll
Anschluss:
G3/8 Buchse
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
14mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
18 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +90 °C
Servounterstützung:
Nein
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
2.73m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.