Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/8 Buchse 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2554146
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2554146
EAN/GTIN:
     5059044421574
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 1.5mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +140 °C
Servounterstützung = Nein
Maximale Betriebstemperatur = +140°C
Fließfaktor Kv = 0.06m³/h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Gas, Flüssigkeit, Öl, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
1.5mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +140 °C
Servounterstützung:
Nein
Maximale Betriebstemperatur:
+140°C
Fließfaktor Kv:
0.06m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, magnetventile für öle, wege-ventile 24v, 2554146, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, P01F02115V0AB, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.