Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100 → 240V, 12V / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2553442
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     PWR-12050-EU-S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 2-polig Euro
Ausgangsspannung = 12V
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangsstrom = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Typ = AC/DC-Adapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
2-polig Euro
Ausgangsspannung:
12V
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangsstrom:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v 500ma, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 2553442, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MOXA, PWR12050EUS1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 37,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 40,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.