Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert by Facom 13 mm Steckschlüssel , Länge 144 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552771
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2552771
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Ratschen
Antriebsgröße = 13 mm
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Rund
Gesamtlänge = 144 mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
13 mm
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Rund
Gesamtlänge:
144 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.