Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert by Facom 10 mm Steckschlüssel , Länge 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2552770
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2552770
Handwerkzeuge
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratsch...
Ratschen
Antriebsgröße = 10 mm
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Rund
Gesamtlänge = 129 mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
10 mm
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Rund
Gesamtlänge:
129 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.