Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±0,01 %, 33.93mm, 21.29mm, 24.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±0,01 %, 33.93mm, 21.29mm, 24.4mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig / ±0,01 %, 33.93mm, 21.29mm, 24.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2549131
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-3-DCM-C
EAN/GTIN:
     5059041933445
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 24.4mm
Genauigkeit = ±0,01 %
Darstellung = Nur Ziffern
Messgerätetyp = Spannungsmesser

9,4 mm, 3,5-stelliger Gleichspannungsmonitor. Selbstspeisung, zwei Anschlüsse erforderlich Idealer Ersatz für analoges Einbaumessgerät Verpolungsschutz Robuste ABS-Tasche Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
24.4mm
Genauigkeit:
±0,01 %
Darstellung:
Nur Ziffern
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Weitere Suchbegriffe: 2549131, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC3DCMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,12*
€ 67,01*
€ 6,90*
ab € 46,86*
€ 68,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,76*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,72*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.